PFERD TOOLS Fresa HSS forma árbol H Ø 12x25 mm, mango Ø 6 mm, Z 3 semifino universal, rompevirutas

Número de artículo: 4007220059357
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Material de corte HSS
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo 12 mm
Longitud de filo 25 mm
Grupo de número de filos C
Fresa con mango, tipo de superficies frontales Con dentado frontal
Sentido de torcimiento derecha
Forma de la fresa con mango Fresa con mango de arco redondo con cilindro
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Radio angular 2,5 mm
Número de rompevirutas 3
Tipo de dentado Dentado simple
Grado de finura de dentado medio/a
Longitud total 65 mm
Número de revoluciones máx. 2.700 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220059357
EAN / GTIN 4007220059357
Número del fabricante 22433036
Número L L51140 126
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El dentado 3 está provisto de rompevirutas y es especialmente adecuado para el mecanizado con arranque de virutas de acero, acero fundido y hierro fundido.
  • Se utiliza en un rango de revoluciones de 1.
  • 200 a 7.
  • 900 r.
  • p.
  • m.
  • , dependiendo del diámetro de la fresa.
  • Fresa forma árbol.

Característica:

  • Ejecución con radio en esquina: 2.5 mm
  • r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 2200 r.p.m.
  • r.p.m. desde, aceros hasta 1.200 N/mm²: 2200 r.p.m.
  • r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 2700 r.p.m.
  • r.p.m. hasta, aceros hasta 1.200 N/mm²: 2700 r.p.m.
  • Dentado: 3
  • ø exterior, unid. métrica: 12 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, dentado: 25 mm
  • Longitud, total: 65 mm

Ventaja:

  • Gran agresividad.
  • Aptas para su uso en el rango de revoluciones bajo.
  • Filos de diente muy estables gracias a la tenacidad del acero rápido (HSS).
  • Gracias a la marcha concéntrica precisa, es posible trabajar sin golpes ni marcas de vibración. De esta forma se reduce considerablemente el desgaste de la herramienta y la máquina.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Robots; Máquinas estacionarias; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Fundición maleable
    • Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
    • Aceros de cementación
    • Fundición
    • Acero fundido
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aceros para herramientas
    • Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
    • Materiales que se pueden procesar: Fundición maleable; Fundición maleable negra (GTS, GJMB); Aceros de cementación; Fundición; Acero fundido; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB); Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB); Aceros para herramientas; Fundición maleable blanca (GTW, FMB)

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: Usar las fresas HSS, cuando la máquina no tengan revoluciones altas. Las fresas HSS en combinación con materias blandas pueden suponer una alternativa rentable a las fresas de metal duro. Las fresas HSS deben utilizarse con números de revoluciones más bajos que las fresas de metal duro. Si se trabaja con la parte más pequeña del diámetro de la fresa, puede aumentarse la velocidad recomendada.
  • Tipo de trabajo: Realización de aberturas; Desbarbar; Igualado; Fresado; Mecanizado de cordones de soldadura
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Máquina-herramienta; Ventros de mecanizado; Amoladoras rectas