{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo | 10 mm | |
| Longitud de filo | 9 mm | |
| Grupo de número de filos | C | |
| Dentado, específico del fabricante | 1 | |
| Fresa con mango, tipo de superficies frontales | Con dentado frontal | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango esférica | |
| División de los cortes | igual | |
| Tipo de dentado | Dentado simple | |
| Grado de finura de dentado | basto/a | |
| Longitud total | 49 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 8032; DIN 8033 | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 4007220046944 | |
| EAN / GTIN | 4007220046944 | |
| Número del fabricante | 21112716 | |
| Número L | L51140 650 | |
| Fabricante/responsable | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |