Lima de espiga fresada plana paralela 350 mm, dentado 2, desbaste y afinado de metales blandos

Número de artículo: 4007220015698
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Lima fresada

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220015698
EAN / GTIN 4007220015698
Número del fabricante 13101352
Número L L51060 604
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

Las limas fresadas de PFERD TOOLS son especialmente apropiadas para el mecanizado basto. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado agresivo con cámara rompevirutas de gran tamaño. Lima rectangular con dentado en tres caras. Ejecución con espiga. Caras planas con dentado inclinado con rompevirutas, canto alto con dentado recto. Adecuada para el trabajo sobre geometrías en ángulo recto. Dentado inclinado para trabajos universales de desbaste y el alisado de metales blandos. El dentado no se emboza gracias a su perfil fresado con cámara rompevirutas. Estas hojas de lima fresadas se suministran en embalajes industriales.

Característica:

  • PFERD Tipo: 290
  • Ancho, unid. métrica: 36 mm
  • Dentado: 2
  • Longitud, unid. métrica: 350 mm
  • Altura: 7 mm

Ventaja:

  • Muy agresivas.
  • No se embozan gracias a las cámaras rompevirutas de gran tamaño.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Dentado 2 con 11 dientes por pulgada para el mecanizado con arranque de virutas medio.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Igualado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metal no férrico blando
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Metal no férrico blando; Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Productos adecuados