• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE MIXTA CORTA 12C - 1/2

Número de artículo: 39.1/2
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 39.1/2
EAN / GTIN 3148510999203
Número del fabricante 39.1/2
Número L L60130 3023

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Llave anular corta: eje corto y cabeza compacta para una gran manejabilidad, ideal para accesos difíciles
  • Cabeza con perfil hexagonal OGV® para un apriete potente y suave de las tuercas
  • Cabeza anular biselada a 15°
  • Cabeza de horquilla biselada a 15°
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [″]: 1/2
  • B x B1 [mm]: 28,0 x 19,5
  • C1 [mm]: 8
  • E [mm]: 5,8
  • E1 [mm]: 8,0
  • L [mm]: 141
  • 6 bordes - 12 bordes [mm]: 12
  • [g]: 50