• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Elemento de sujeción mango de muletilla 16/150

Número de artículo: 377151 16/150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ agujero 16 mm
Ejecución variable
Altura de sujeción máx. 200 mm
Alcance del brazo 30-150 mm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 377151 16/150
EAN / GTIN 4008158038773
Número del fabricante TWV16-20-15K

Descripción

Ejecución:

Mango de muletilla con extremos redondeados.

Ventaja:

  • Integración en la mesa de soldadura sin necesidad de herramientas.
  • De uso variable y ajustable en continuo.
  • Sujeción cómoda, segura, exacta e individual.