Tensor de ranura

Número de artículo: 374124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 374124
EAN / GTIN 4020772374129
Número del fabricante 374124
Número L L30130 894
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de ranura, completo con montaje.
acero, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • Ranura: 22
  • F1: 16 kN
  • F2: 8,0 kN
  • H2: 15
  • Anchura llave: 8 mm
  • peso: 363 g
  • Tamaño: 20
  • An: 35
  • B1: 21,5
  • G: M16
  • H: 50
  • H1: 37
  • L: 63
  • Md: 75 Nm
  • Md 1: 35 Nm