Par de pad paralelo, estándar

Número de artículo: 370841
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos
Cantidad regletas 1 par
Longitud 150 mm
Anchura 10 mm
Tolerancia de anchura ± 0,01 mm
Altura 18 mm
Descripción de la forma En ángulo recto; Plano/a; paralelo/a
Tipo de producto Bases paralelas

Identificación y clasificación

Número de artículo 370841
EAN / GTIN 4020772370848
Número del fabricante 370841
Número L L30130 896
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Par de documentos paralelos, estándar, par-sabio plano-paralelo fino-tierra.
Caso endurecido.
Nivel de calidad: Estándar

Característica:

  • H
    Dimensión nominal tolerancia
    DIN ISO 2768 - m: 18
  • H
    Tolerancia a los pares
    (tp): 0,01
  • An: 10
  • L: 150
  • Peso: 420 g