Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pinza portapieza mecánica Sujeción interior, ⌀ exterior D: 160mm

Número de artículo: 370127 160

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior D (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 370127 160
Número del fabricante K1184.2160
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Para la sujeción de piezas de trabajo con contornos complejos, para un mecanizado por 5 lados.
  • Profundidad de sujeción mínima de 2 mm.
  • Carrera de sujeción 0,3 mm.

Material:

Aluminio de alta resistencia.

Volumen de suministro:

Anillo de sujeción para el mecanizado.

Nota:

Para la sujeción interior se necesita el cono de tracción n.° 370128 (véase lista de piezas de recambio).

Descargas y documentos

Productos adecuados