Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tensor giratorio con mango, Tipo: 40L

Número de artículo: 370086 40L

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 370086 40L
Número del fabricante K0912.014540
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Ejecución:

  • Tensor giratorio “One Touch” con impulso derecho axial (H1/H2) mediante el movimiento de palanca (izquierda/derecha).
  • Cuerpo de acero bonificado y pavonado.
  • Fuerza de sujeción uniforme en la pieza constructiva.
  • Pocos contornos de interferencia gracias a mango desmontable.

Aplicación:

  • Para la sujeción y apertura rápidas en componentes individuales.
  • Para trabajos de arranque de viruta ligeros.

Nota:

Mangos con rosca con limitación del par de giro suministrables a petición.