{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Keilspanner mit doppelseitiger Bearbeitungszugabe breit | |
| Rosca M | M12 | |
| Longitud de rosca L2 | 40 mm | |
| Tipo de producto | Tensor de cuña | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 23 kN | |
| Con tornillo / rosca | sí | |
| Para ranuras en T | sí | |
| Material | acero bonificado. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 370032 M12X40 | |
| EAN / GTIN | 4059245032914 | |
| Número del fabricante | K0649.3212 | |
| Fabricante/responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |