Juego de cubierta de husillo, Tipo: 125M

Número de artículo: 363083 125M
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
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie Xtric
Denominación del fabricante Spindelabdeckung-Set, Typ: 125M
Color gris
Tipo de producto Cubierta
Forma plaza
Material Plástico
Superficie Mate
Con orificio de agarre no

Identificación y clasificación

Número de artículo 363083 125M
EAN / GTIN 4062406347147
Número del fabricante 363083 125M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cubierta modular para el husillo Xtric. De este modo se evita la suciedad del husillo.

Contenido:

Número de bloques de construcción de 6 mm: 12
Número de bloques de construcción de 10 mm: 12

Nota:

Los juegos constan de módulos de diferentes tamaños y están adaptados a la longitud del tornillo de banco correspondiente.