Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mordaza superpuesta de aluminio, blanda para sistema de cambio rápido de mordazas, Anchura de mordazas: 80mm

Número de artículo: 362654 80

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362654 80
Número del fabricante 3-080-AL-N
Fabricante/responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descripción

Ejecución:

SolidCLAMP®. El innovador sistema Click and Go permite un cambio sencillo y rápido de mordazas en toda clase de tornillos de banco.
Otros anchos de bocas a petición.

Ventaja:

  • Cambio de mordazas más rápido: aumento del tiempo de funcionamiento de la máquina gracias a los costes de equipamiento mínimos.
  • Máxima precisión de repetición en contornos de sujeción de libre elección.
  • Uso independiente de las mordazas superpuestas: sustitución sencilla de las mordazas de los fabricantes de tornillos de banco 1 por las del fabricante de tornillos de banco 2.
  • Sin uniones atornilladas, gracias a lo cual no hay acumulación de virutas.

Función:

Encaje rápido y sencillo de las mordazas superpuestas en las mordazas de base. Evita la molestia de atornillar las mordazas en el tornillo de banco.

Material:

Aluminio de resistencia media.

Idóneo para:

Mordazas de base n.° 362635 tam. 1; 2; 3; 5; 8; 10 y n.° 361132, tam. 100; 125 (sistema 3).