Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de mordazas de base para sistema de cambio rápido de mordazas, Tipo: 7

Número de artículo: 362635 7

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 362635 7
Número del fabricante GB-2-080-003-00
Fabricante/responsable MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 Lübeck, Deutschland, https://www.mpl-cuttingparts.de/

Descripción

Ejecución:

SolidCLAMP®. El innovador sistema Click and Go permite un cambio sencillo y rápido de mordazas en toda clase de tornillos de banco.
Las mordazas de base constituyen la interfaz entre el tornillo de banco y las mordazas superpuestas. Son necesarias para poder utilizar las mordazas superpuestas. Las mordazas de base se montan fácilmente en el tornillo de banco correspondiente.

Ventaja:

  • Cambio de mordazas más rápido: aumento del tiempo de funcionamiento de la máquina gracias a los costes de equipamiento mínimos.
  • Máxima precisión de repetición en contornos de sujeción de libre elección.
  • Uso independiente de las mordazas superpuestas: sustitución sencilla de las mordazas de los fabricantes de tornillos de banco 1 por las del fabricante de tornillos de banco 2.
  • Sin uniones atornilladas, gracias a lo cual no hay acumulación de virutas.