Mordaza de alta presión CN TITAN 2, Tipo: 160M

Número de artículo: 361302 160M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TITAN 2
Denominación del fabricante NC-Hochdruckspanner TITAN 2
Ajuste rápido del rango de sujeción no
Es posible sujetar tubos no
Longitud total máx. L 587 mm
Longitud del cuerpo de base a 530 mm
Anchura del cuerpo de base B 164 mm
Altura del cuerpo de base c 115 mm
Anchura de las mordazas A 126 mm
Mordazas intercambiables sí
Distancia entre el lado frontal y la superficie de sujeción t 21 mm
Anchura ranuras de sujeción 30 mm
Selección de fuerza de sujeción Fuerza de apriete máxima
Fuerza de sujeción 40 kN
Con amplificador de fuerza sí
Par máximo 30 Nm
Ranuras de alineación ranura longitudinal; Ranura transversal
Anchura de ranura transversal n 20 mm
Anchura ranura longitudinal l 20 mm
Con perforación no
Con rosca sí
Tamaño de rosca M M12
Mordazas pendulares no
Orientable no
Modelo ejecución mecánica
Con placa giratoria no
Peso 68 kg
Superficie rectificado/a; templado
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Identificación y clasificación

Número de artículo 361302 160M
EAN / GTIN 4250364402903
Número del fabricante 6921848000055
Fabricante/responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descripción

Ejecución:

Vía de guiado templada por inducción. Parte lateral, superior e inferior rectificada.
Característica:
Tensor para sistema de sujeción modular.
Carrera de fuerza ampliada para una sujeción segura de piezas brutas en combinación con la función de tracción hacia abajo.
Bocas con tornillos cilíndricos M12.
Borde de sujeción perdido de 8 mm en el caso de tracción hacia abajo.
Sujeción posible cerca de las fibras neutras.
Son compatibles mordazas de sujeción de los modelos anteriores.
Orificio de salida para el refrigerante y las virutas. Ranuras de alineación precisas.
Rosca para tope de pieza de trabajo y para prolongación.
Fuerza de sujeción máxima de 40 kN.

Característica:

Se puede utilizar en sentido vertical.

Ventaja:

Mordaza de alta presión multifunción, precisa y potente.
  • Sujeción fiable de piezas brutas mediante husillo de alta presión con carrera de fuerza extralarga.
  • Mecanizado exacto de los prefabricados, cuerpo de base mecanizado por todas partes.

Función:

Apriete exclusivamente con llave dinamométrica regulable (máximo 30 Nm).
Con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico.

Aplicación:

Para la sujeción convencional, sujeción por agarre y sujeción de tracción hacia abajo. Sujeción de piezas brutas, piezas cortadas por oxicorte y por sierra mediante penetración de elementos de agarre templados e intercambiables en la pieza de trabajo. Apropiados para todos los materiales hasta una resistencia de 1000 N/mm2. De aplicación horizontal y lateral.

Volumen de suministro:

Se incluye un inserto para llaves de vaso de 12 caras SW 14 y 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

Nota:

Ampliación posible de la abertura de sujeción mediante cuerpo de base n.º 360420 tamaño 160.