Boca suplementaria blanda 20/20, para tipo: 63

Número de artículo: 361147 63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas 63 mm
Altura de mordazas 20 mm
Long. de mord. 20 mm
Para anchura de tornillo de banco 63 mm
Superficie de apriete Forma lisa
Para insertos intercambiables adecuados no
Con puente de guía no
Reducción de la anchura de mordaza no
Con ranura no
Función fijo/a
Tipo de fijación Atornillar
Contenido 1 ud.
Tipo de producto Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie pavonado
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 361147 63
EAN / GTIN 4045197849281
Número del fabricante 361147 63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para realizar contornos individuales y para mecanizar piezas sensibles.

Idóneo para:

Mordazas intercambiables n.º 361124361127, n.º 361133, n.º 361135 y 363025.
Mordazas escalonadas n.º 361295361296.

Descargas y documentos

Productos adecuados