Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tensor de alta presión CN, Tipo: 130

Número de artículo: 360535 130

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Número del fabricante 360535 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de base robusto de fundición nodular, guías y base templadas y rectificadas. Husillo completamente encapsulado, cámara del husillo cerrada con cubiertas. Presión de sujeción máxima reproducible gracias al tope fijo integrado.
  • Planeidad del cuerpo de base ≤ 0,01 mm.
  • Con amplificador de fuerza mecánico, fuerza de apriete preseleccionable en 5 escalones.
  • Perforaciones roscadas laterales para el tope de la pieza de trabajo.

Aplicación:

Instrumento de sujeción de múltiples usos para centros de mecanizado.

Volumen de suministro:

Incluye 2 garras escalonadas, 1 manivela SW 14, 1 llave des espigón y 4 bridas de sujeción.

Nota:

Medidas de alineación no compatibles con otras marcas.

Descargas y documentos

Productos adecuados