Mordaza de sujeción paralela, Anchura de mordazas: 120mm

Número de artículo: 360115 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 120 mm
Fuerza de sujeción 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN
Par de giro 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm
Carrera máx. 4 mm
Tornillo de amarre TX30
Tornillo de articulación SW1 4 mm
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 360115 120
EAN / GTIN 4045197555427
Número del fabricante 360115 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

El par de apriete y la fuerza de sujeción son valores estándar y solo se indican a título orientativo (dependientes del material).