Boca fija, Anchura de mordazas: 48mm

Número de artículo: 360086 48
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B
48 mm
Superficie de apriete
forma estriada
para insertos intercambiables adecuados
no
Con puente de guía
sí
Ancho de alma B1
5 mm
Con ranura
no
Función
fijo/a
Tipo de fijación
Atornillar
Tipo de producto
Mordazas de sujeción sin especificar
Superficie
pavonado

Identificación y clasificación

Número de artículo 360086 48
EAN / GTIN 4045197482075
Número del fabricante 360086 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

¡Utilizable para rieles de sujeción a partir de revisión 3 (ver figura)! El puente en los rieles de sujeción múltiples no debe superar un ancho de 5 mm.