Dispositivo de montaje con rodillos, ⌀ de collar: 100mm

Número de artículo: 358695 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de collar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para asiento CAT 50; HSK 100
Diámetro collar 100 mm
Tipo de producto Dispositivo de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 358695 100
EAN / GTIN 2050001707116
Número del fabricante 4982000
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción sencilla y segura de portaherramientas en el collar por medio de rollos para montar y desmontar herramientas de corte. Accionado por fricción, por lo tanto, autoenganchable e ideal para formas HSK E y F, así como asientos de mango poligonal.

Idóneo para:

Para todos los portaherramientas como SK (DIN 69871),
HSK (formas A, B, C, D, E, F),
mangos poligonales, MAS/BT (JIS B 6339) y CAT (ANSI B5.50).