Portaherramientas para aparato base Tool Boy SK, Para tamaño de asiento: 30

Número de artículo: 358550 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para tamaño de asiento 30 mm
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 358550 30
EAN / GTIN 2050001065971
Número del fabricante P400520

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa de aluminio.
  • Portaherramientas intercambiables

Característica:
  • Amarre cónico de gran inclinación; fijación con autoagarre en la ranura de sujeción.

Característica:
  • Portaherramientas 8×45° indexable.
  • Montaje sin deformación, es decir, no se producen daños en el cono.

Característica:

Todos los adaptadores con dispositivo de apriete.

Ventaja:

Montaje sin cambio de sujeción, no se producen daños en el cono.