Reducción con entrada SK/HSK, Alojamiento base SK/reducción HSK: 50/H63DI

Número de artículo: 354779 50/H63DI
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alojamiento base SK/reducción HSK Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alojamiento base cono de gran inclinación 50 mm
Tamaño de asiento reducido 63 mm
Par máximo 8 Nm
Llave de apriete Torx® TX25
Tipo de producto Reducción

Identificación y clasificación

Número de artículo 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Número del fabricante 354779 50/H63DI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

Otros adaptadores SK50 a petición:
  • VX3 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de artículo EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de artículo EWS: 19.SK50V5