Tyrolit disco de láminas cóncavo 150x22,23 mm ZA120 STANDARD acero/inox

Número de artículo: 34704785
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Grado de finura fino/a
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Denominación del fabricante STANDARD 2in1 Fächerscheibe; Tyrolit Fächerscheibe
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Corindón de circonio (ZA)
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 34704785
EAN / GTIN 9003173219492
Número del fabricante 34704785
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • STANDARD

Descripción:

  • El disco de lija de abanico STANDARD 2en1 es la solución perfecta para el lijado versátil de acero y acero inoxidable.
  • Gracias a su especificación 2en1, la herramienta puede utilizarse de forma flexible sin comprometer la calidad.
  • Este eficiente producto ha sido ahora equipado con un nuevo material de lino para poder ofrecer un rendimiento de abrasión claramente superior con menos desgaste.
  • Gracias a su larga vida útil y a su alta velocidad de lijado, podrá realizar su trabajo de forma más rápida y eficaz.
  • Los discos de lija de abanico también están disponibles en la forma especial 28N, que tiene un cuerpo de soporte hecho de un 35 % de materiales regenerados.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 80m/s
  • Especificación: ZA120-425
  • Dimensión: D x H = 150 x 22,2

Ventaja:

  • Muy buena relación entre vida útil y abrasión específica gracias al nuevo lino
  • Uso universal en acero y acero inoxidable
  • Fácil manejo y alta velocidad de lijado para procesos de trabajo eficientes
  • Forma 28N: Enfoque en recursos sostenibles: el cuerpo de soporte de este disco de lija de abanico está compuesto por un 35 % de materiales regenerados.

Aplicación:

  • Granulometría 40/60 para un alto rendimiento de arranque
  • Granulometría 80/120 para trabajos finos

Material:

  • Acero, acero inoxidable

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 40/60 para un gran arranque
  • Tamaño del grano 80/120 para trabajos finos

Nota:

  • Para su uso en diferentes calidades de acero y acero inoxidable