Tyrolit Rollo papel 115x50 A150 PREMIUM acero/met.no férricos/PVC/pintura/madera

Número de artículo: 34658207
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34658207
EAN / GTIN 9009013118406
Número del fabricante 34658207
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • Estos rodillos Premium con soporte de papel se utilizan tanto para aplicaciones en húmedo como en seco.
  • Equipados con un soporte recubierto de látex y gracias a su revestimiento sellado, garantizan un excelente acabado de la superficie.
  • Tanto si mecaniza madera o barniz a mano como si realiza ligeros trabajos de rebarbado o muela para el superacabado de superficies con una lijadora orbital, los rollos de papel A-P07 P C de Tyrolit son una excelente elección.

Ventaja:

  • Soporte ennoblecido con látex para resultados óptimos en aplicaciones en húmedo y en seco
  • Recubrimiento cerrado para un acabado de superficie excepcional
  • Uso universal

Material:

  • Acero/Madera/Elásticos /PVC/Metales no férricos/Pintura / barniz
  • Acero/Madera/Elásticos /PVC/Metales no férricos/Pintura / barniz

Idóneo para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para la preparación de superficies a mano o en combinación con una lijadora orbital
  • Para igualar, alisar, rebarbar y afinar mecánicamente revestimientos, así como para la preparación de superficies en general