Tyrolit disco de fibra vulcanizada 115x22 mm A60 B15 BASIC acero/aluminio/madera

Número de artículo: 34657143
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 unidades
  • Pasos del pedido: 25 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22 mm
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Denominación del fabricante Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Para material aluminio; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 34657143
EAN / GTIN 9003173154335
Número del fabricante 34657143
Número L L50140 104361
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de