DDL-HH-FAST CUT Brocas de perforación en seco 112 x 320 x 11/4″ mm 24 - 3,5 - 11,3

Número de artículo: 34583825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34583825
EAN / GTIN 9003173134788
Número del fabricante 34583825
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La corona para seco TYROLIT más rápida, larga y más ligera para aplicaciones manuales. La forma roscada de los tubos de acero permite una fácil eliminación del polvo de perforación a través del sistema de extracción. Ranuras en espiral aseguran una notable reducción de peso. Además, estas coronas para seco están especialmente adaptadas a la perforación de testigos con función de impacto suave y por lo tanto en combinación con el motor de perforación TYROLIT DME19DP son la solución perfecta para perforar en seco de forma manual.

Característica:

  • Forma: HOHLTR 50115DN DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 112 x 320 x 11/4″ mm
  • Diámetro: 112 mm
  • Grosor: 320 mm
  • Tamaño del grano: 36
  • Herramienta para: Fresa de corona

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Sistema de perforación del núcleo