{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para diámetro del mandril D1 | 63 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M12 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Unidad de ancho de llave | sistema métrico | |
| Ancho de llave s | 8 mm | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica |
| Número de artículo | 345566 63 | |
| EAN / GTIN | 2050001785107 | |
| Número del fabricante | 345566 63 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |