Muela abrasiva CBN Tyrolit para rectificado en húmedo 200x12x20 Acero/HSS

Número de artículo: 34541994
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34541994
EAN / GTIN 9009013127552
Número del fabricante 34541994
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Este disco CBN con aglomerante metálico es apto para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y del metal.
  • Los juegos de discos abrasivos para el mecanizado completo están disponibles en el rango de tamaño de grano CBN B126B76.
  • Importante: Solo debe utilizarse en el rectificado profundo.
  • Una perfecta combinación de tamaño de grano, concentración y aglomerante proporciona una vida útil y una precisión de perfil enormemente elevadas.

Ventaja:

  • Mejor calidad de corte
  • Durabilidad muy alta
  • Alta retención de filo

Material:

  • Acero, HSS.

Nota:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de arranque de viruta para la industria de la madera y el metal