Muelas compactas 125x22 6 S FINO para acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34529816
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Placa pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 34529816
EAN / GTIN 8024406562810
Número del fabricante 34529816
Número L L50140 2803
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

La herramienta se ha concebido especialmente también para lograr los mejores resultados en rectificadoras angulares regulables.
Para preparar las superficies que se van a pulir, necesitará una herramienta robusta y de alta calidad. PREMIUM*** PRE-POLISH está compuesto por varias capas de disco de vellón para conseguir una larga vida útil y gran robustez. De este modo, la herramienta también se puede utilizar para trabajos de rebarbado más pequeños.