Discos de vellón 115 A EX.GRUESO HD PREMIUM de uso universal

Número de artículo: 34529673
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Identificación y clasificación

Número de artículo 34529673
EAN / GTIN 8024406045917
Número del fabricante 34529673
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los discos PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) permiten una alta potencia de desbaste con una baja rugosidad de la superficie. Esto se debe, entre otras cosas, a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y que, por lo tanto, admite procesos de mecanizado agresivos. Debido a la alta tasa de arranque, se pueden reducir varios procesos de desbaste a un solo paso de mecanizado. Los discos pueden montarse en diferentes platos de apoyo.
El producto está disponible en tres versiones: 1. con orificio central preperforado; con orificio para la sujeción mediante anillo metálico; sin orificio para el plato de apoyo, pero con sistema de Las bolsas Joker son adecuadas para su fijación en paredes, estanterías, carros de herramientas y el sistema Wera 2go, gracias al sistema de cierre por adherencia en la parte posterior.