TYROLIT DCH Sierras para corte en seco 350x3,2/2,4x20 BASIC piedra dura

Número de artículo: 34501474
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
Número de artículo 34501474
EAN / GTIN 9003173103494
Número del fabricante 34501474
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Granito, pórfido, losas de pavimento, piedra caliza dura, etc.

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad en aglomerante óptimo
  • El buen efecto refrigerante y la evacuación de virutas garantizan una larga vida útil y una larga duración
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • Granito

Idóneo para:

  • Cortadora de disco

Nota:

  • Para el procesamiento de piedra caliza dura, granito, pórfido y losas de pavimento
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro