TYROLIT DCU Sierras para corte en seco 300x2,6x20 BASIC universales

Número de artículo: 34501448
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
Número de artículo 34501448
EAN / GTIN 9009013033501
Número del fabricante 34501448
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Materiales de construcción universales como hormigón, ladrillo, piedra natural, etc.
  • Detalles: Se suministra anillo reductor de 20-16 mm con diámetro de 105 mm.

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad en aglomerante óptimo
  • El buen efecto refrigerante y la evacuación de virutas garantizan una larga vida útil y una larga duración
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Aplicación:

  • Para hormigón ligeramente armado

Material:

  • Universal

Idóneo para:

  • Cortadora de disco

Recomendación:

  • Para hormigón ligeramente armado

Nota:

  • Para el mecanizado de hormigón, hormigón armado, ladrillos y mampostería
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro
  • Se suministra con anillo reductor de 20-16 mm para diámetros de 105 mm