TYROLIT DCA+C Dry cutting saw blades 400x3,2x20 PREMIUM Asphalt & concrete

Número de artículo: 34486088
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34486088
EAN / GTIN 9009013117164
Número del fabricante 34486088
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Asfalto, hormigón fresco con agregados de materiales blandos a duros y, en determinadas condiciones, hormigón viejo.
  • Detalles: A partir de un diámetro de 300, segmentos de protección contra el efecto de socavado.

Ventaja:

  • Excelente rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante concentrados de alta calidad en una ligadura óptima
  • Los cortes en U garantizan el mejor efecto de refrigeración y una evacuación de virutas ideal
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso
  • Máxima rentabilidad gracias a la máxima capacidad de corte y a la mayor vida útil

Material:

  • Asfalto, hormigón

Idóneo para:

  • Cortadora de disco

Recomendación:

  • Para cortar materiales abrasivos

Nota:

  • Para el procesamiento de hormigón fresco, solado, enlucido de muros, hormigón y arenisca
  • Adecuado para amoladoras angulares convencionales de hasta 230 mm de diámetro y para todas las cortadoras de disco convencionales (también para corte en húmedo) a partir de 300 mm de diámetro