Muelas CNC de diamante aglomerado con resina para rectificado en húmedo para metal duro

Número de artículo: 34301114
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34301114
EAN / GTIN 9009013126722
Número del fabricante 34301114
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Con esta muela de diamante puede afilar todas las herramientas de corte de carburo de tungsteno para el sector maderero y del metal, así como diversas cuchillas de corte.
  • Hay conjuntos de muelas de rectificado disponibles para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante de D126D54.
  • El aglomerante resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan significativamente la duración en comparación con las muelas de rectificado en seco.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 63m/s
  • Especificación: 8 - 6
  • Dimensión: D x T x H = 100 x 8 x 20

Ventaja:

  • Para rectificado en húmedo
  • Largas duraciones
  • rectificado en frío

Material:

  • Carburo de tungsteno
  • Carburo de tungsteno

Idóneo para:

  • Mules para rectificado de herramientas

Nota:

  • Para el rectificado en húmedo de todas las herramientas de corte de metal duro para la industria de la madera y el metal, así como diversas cuchillas de cizalla