{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 3 | |
| Longitud de la pinza de sujeción | 99 mm | |
| Con cono Morse (MK) | sí | |
| Tamaño del cono Morse | CM 3 | |
| Superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Casquillo de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 343000 3/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197294975 | |
| Número del fabricante | 343000 3/1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |