Disco de rectificado cilíndrico exterior Tyrolit recto 400x40x127 mm A80 V Acero

Número de artículo: 34295061
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 34295061
EAN / GTIN 9009013125619
Número del fabricante 34295061
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • El rectificado cilíndrico exterior es uno de los procesos de rectificado más utilizados en muchas industrias.
  • Por ejemplo, en la industria del automóvil se fabrican árboles de levas, cigüeñales y ejes de transmisión para las más altas exigencias y requisitos.
  • Uso de corindón especial para aceros sin alear y de baja aleación.
  • La dureza y la estructura del disco son relevantes para el éxito del rectificado y están óptimamente adaptadas para su uso en aceros sin alear y de baja aleación.
  • También tenemos disponibles discos para el rectificado en ángulo.

Ventaja:

  • Posibilidad de rectificado de ranuras inclinadas
  • Mayor esperanza de vida
  • Mayor vida útil

Material:

  • acero

Nota:

  • Especial para el rectificado cilíndrico exterior de aceros sin aleación y de baja aleación