TYROLIT CD840 Brocas huecas en húmedo 172x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34239096
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34239096
EAN / GTIN 9003172026725
Número del fabricante 34239096
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Opis:

  • Drill motors over 3 kW.
  • Soft to medium-hard concrete aggregates.
  • Quality tools for the most stringent demands and maximum efficiency.
  • Universal use and easy core removal.
  • New segment height of 11.3 mm for a long lifetime, new segment geometry for high stock removal rates.
  • Laser-welded segments up to Ø 300 mm for maximum safety.

Zaleta:

  • Very long life
  • Higher stock removal rate
  • Consistently high cutting performance.

Materiał:

  • concrete

Pasuje do:

  • Core drilling