Tyrolit Cepillo para tubos cilíndrico 4-300 M0,06 PREMIUM met.no férricos

Número de artículo: 34203529
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 34203529
EAN / GTIN 9003172000299
Número del fabricante 34203529
Número L L50140 2709
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • El cepillo tubular cilíndrico Premium se adapta perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo gracias a su flexibilidad.
  • En particular, la limpieza del interior de taladros y otras zonas de difícil acceso ya no supone ningún problema.
  • Estos cepillos se caracterizan además por un manejo extremadamente sencillo gracias al alambre trenzado galvanizado y a una sencilla espiral basculante.

Característica:

  • Forma: 18ROO DW CEPILLOS DE TUBERÍA
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: M 0,06 mm
  • Diámetro: 4 mm
  • Agujero: 100 mm
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Se adapta perfectamente a la superficie de la pieza de trabajo gracias a su flexibilidad
  • Manejo fácil gracias al alambre torneado y a su sencilla estructura en espiral
  • Uso especial

Aplicación:

  • Para el mecanizado de metales no ferrosos
  • Para lugares de difícil acceso
  • Especialmente para la limpieza interna de pozos y tuberías

Material:

  • Metales no férricos
  • Metales no férricos

Idóneo para:

  • Rectificado manual

Nota:

  • Para el mecanizado de metales no férricos
  • Para zonas de difícil acceso
  • Especialmente adecuados para la limpieza del interior de tubos y orificios