Muelas cilíndricas interiores convencionales de marcaje cerámico para aceros sin aleación y de baja aleación

Número de artículo: 34034336
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34034336
EAN / GTIN 9009013127590
Número del fabricante 34034336
Número L L50140 104221
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Estas muelas para rectificado cilíndrico de interiores hechas de corindón especial se utilizan para el rectificado de orificios pasantes y orificios de alineación.
  • Ofrecen elevados rendimientos de arranque de material y excelente conservación de la forma.
  • La especificación 89A60 se utiliza principalmente para aceros blancos y la 89A80 para aceros templados

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 50m/s
  • Max. RPM: 12000rpm
  • Especificación: 45 X 10
  • Dimensión: D x T x H = 80 x 20 x 20

Ventaja:

  • Amplio surtido
  • Buena conservación de la forma
  • Baja carga térmica

Material:

  • Acero
  • Acero

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado cilíndrico de interiores

Nota:

  • Para el rectificado cilíndrico interior de agujeros pasantes y ajustes