Cabezal de herramienta síncrono para ER32, ⌀ de mango de macho para roscar d2: 8mm

Número de artículo: 338186 8
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
93 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango de macho para roscar d2 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01900110; ZYL00800110
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 19 mm; 8 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento f5
Diámetro vástago DS 19 mm; 8 mm
Longitud vástago LS 40,2 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Synchrowerkzeugkopf für ER32 Gewindebohrer-Schaft-D 8 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Longitud de alcance A 37 mm
Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 8 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Apto para macho para roscar sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1 M8
Tamaño de macho para roscar máx. D1 M11
Presión de refrigerante máx. 50 bar
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Para diámetro del vástago del macho para roscar 8 mm
Para vástago cuadrado 6,2 mm
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total L 76,2 mm
Norma DIN 6499
Posibilidad de refrigeración interior sí
Peso 0,155 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 338186 8
EAN / GTIN 4062406103651
Número del fabricante 338186 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Asientos síncronos ER n.º 338180.