Asiento síncrono, Para pinzas de sujeción ER: 16

Número de artículo: 338180 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para pinzas de sujeción ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí, con máx. 50 bar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 50 bar
Tipo de producto Soporte para pinzas de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 338180 16
EAN / GTIN 4062406103705
Número del fabricante 338180 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Para el roscado y el laminado de roscas en máquinas con husillo sincronizado.
  • Compensación de longitud mínima: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Compensación de errores de sincronización; por lo tanto, mejor calidad de rosca y aumento notable de la duración.
  • Para asientos de pinzas de sujeción y herramientas accionadas según ISO 15488 (DIN 6499).
  • Adecuada para rosca a la izquierda y a la derecha.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER.