Prolongación de base para piezas de unión, M6 − 20, Para ⌀ de mango de macho para roscar: 6mm

Número de artículo: 335648 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mango de macho para roscar (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de mango de macho para roscar 6 mm
Intervalo macho para roscar M6 − 20
Longitud de conexión L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Vástago cuadrado 4,9 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 335648 6
EAN / GTIN 4045197565679
Número del fabricante 335648 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Zastosowanie:

Przedłużka do redukcji z bezpośrednim mocowaniem gwintownika.

Pasuje do:

Przejściówki GARANT nr 338123, 338126; element pośredni nr 338142.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript