{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL04100105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diámetro vástago DS | 41 mm | |
| Asiento | Top 65 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 41 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 49 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | Ranuras longitudinales; Ranuras transversales | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Interfaz | Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329974 41 | |
| EAN / GTIN | 2050001927910 | |
| Número del fabricante | TOP65R41,0 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |