{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de sujeción D1 | 32,5 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 46 mm | |
| Dureza según Rockwell | 60 | |
| Ejecución de la superficie de apriete | forma lisa | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Parte saliente acortada | |
| Tipo de producto | Cabezal de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 329920 32,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001074331 | |
| Número del fabricante | SK52BZIGR32,5 | |
| Fabricante/responsable | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |