Pinza de sujeción por tracción redonda, DIN 6341, 386 E, ⌀ de sujeción: 9mm

Número de artículo: 329755 9
Descuento
77,92 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 386 E
Diámetro de sujeción D1 9 mm
Longitud de la pinza de sujeción L 115 mm
Forma forma cónica
Ángulo de conicidad α 20 grados
Norma DIN 6341
Con rosca sí
Tamaño de rosca M Tr32×1,5
Perfil de sujeción Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤ 20 µm
Ejecución de la pinza portapiezas Pinza de tracción
Tipo de producto Pinza de sujeción
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 329755 9
EAN / GTIN 4062406104733
Número del fabricante 329755 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pinzas portapiezas, perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el ⌀ de sujeción deseado.
Rosca trapecial

Norma:

DIN 6341

Precisión:

Tolerancias de concentricidad: D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

Nota:

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!