• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Juego de punzones estándar de 9 piezas DIN 1451 con altura de escritura 1,5 mm, dureza 58 - 61 HRC en la grabación

Número de artículo: 328-1015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Denominación del fabricante Standard-Schlagzahlensatz
Embalaje Caja
Número de sellos 9 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter 0 – 9
Altura de fuente 1,5 mm
Limitación de profundidad de impacto
Longitud tipo punzón 65 mm
Anchura tipo punzón 6 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 328-1015
EAN / GTIN 4027474926274
Número del fabricante 328-1015
Número L L80010 2000
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones estándar de la serie 328, de 9 piezas, se utiliza para el marcado sin problemas de piezas de trabajo con una resistencia de hasta 900 N/mm² (27 HRC) en artesanía, industria y taller. El juego tiene un tipo de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado entre 58 y 61 HRC. El juego estándar de la serie 328 es un clásico, ideal para un uso universal.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 65 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 9/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 6
  • Anchura del eje [pulgadas]: 1/4
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 1,5 mm