Juego de sacabocados Ø 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm en una bolsa de plástico enrollable

Número de artículo: 326-130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 326-130
EAN / GTIN 4027474997700
Número del fabricante 326-130
Número L L80010 102377
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de 9 piezas de sacabocados de asa con diferentes diámetros se utiliza para perforar o fabricar juntas y anillos de juntas de goma, cuero, fieltro, plástico, corcho, así como varios tejidos. El cilindro hueco corto está afilado en el borde inferior. La cabeza de punzonado cónica está fijada a dos soportes. Esto crea una hendidura en ambos lados. Gracias a la ejecución especialmente fuerte de los sacabocados de asa, se pueden procesar materiales muy variados. La práctica bolsa enrollable de plástico ofrece el máximo orden y también es ideal para el transporte.
  • Cuchillas extra afiladas para el procesamiento individual de diversos materiales
  • Distribución uniforme de la fuerza sobre el cilindro hueco mediante impacto.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Material a mecanizar: Tela
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Número de herramientas: 15
  • Longitud total de las herramientas (juego) [mm]: 100 - 175
  • Diámetro del orificio fijado [mm]: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
  • Anchura total de las herramientas (juego) [mm]: 14,5 - 51