• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Punta de centrado fija de MDI 60°, Máximo ⌀ / cono Morse: 70/3

Número de artículo: 323200 70/3
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
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Máximo ⌀ / cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la cabeza D 70 mm
Versión punta de centrado fijo/a
Ángulo de punta α 60 grados
Longitud de cabeza L1 44 mm
Alojamiento lado máquina MK3
Con rosca de expulsión sí
Tuerca de extracción incluida no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro sí
Con amortiguación de impactos no
Fallo de concentricidad máximo 0,001 mm
Empleo Rectificado
Norma DIN 806
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 323200 70/3
EAN / GTIN 4045197947819
Número del fabricante 323200 70/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Punta de MDI de alta precisión. Construcción de MD de unión positiva para una óptima estabilidad y resistencia a la rotura; en consecuencia, no se requieren dispositivos de seguridad adicionales.
  • Ángulo de punta 60°.
  • Alta calidad de la superficie en el mango para un asiento óptimo.
  • Herramienta completa templada y rectificada.
  • Con puntas de metal duro para aplicaciones con un elevado desgaste.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para el mecanizado de rectificado de componentes de alta precisión.

Partes opcionales:

Tuerca de extracción n.º 323230.

Nota:

Pedir tuerca de extracción por separado. Dimensiones geométricas según DIN 806 E.