• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Asiento para pinzas portapiezas ER VARIA, V4, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 20

Número de artículo: 319803 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces Lado de la máquina
Serie VARIA
Denominación del fabricante ER-Spannzangenaufnahme VARIA, V4, für ER-Spannzangen-Größe: 20
Interfaz en el lado de la máquina VX4
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 20
Longitud de alcance A 25 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 34 mm
Forma constructiva corto/a
Par de apriete 5,7 Nm
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Peso 0,433 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319803 20
EAN / GTIN 4045197317575
Número del fabricante S01021
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.

Aplicación:

Principalmente para taladrado y centrado.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. El par de apriete máximo en V5 es de 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.