Pinzas para barras, ⌀ del mango d1: 25mm

Número de artículo: 319705 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del mango d1 25 mm
Longitud 55 mm
Anchura 75 mm
Altura 42 mm
Tipo de producto Pinzas para barras

Identificación y clasificación

Número de artículo 319705 25
EAN / GTIN 4045197673251
Número del fabricante 319705 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa anodizada de aluminio de alta resistencia con cuerpos rodantes revestidos con polvo de diamante.
  • Regulable con progresión continua de 1 a 70 mm.
  • Adecuado para material redondo, hexagonal y cuadrado.
  • Asistencia de ajuste integrada mediante escalas.
  • Asiento cilíndrico universal.

Ventaja:

Ajuste rápido al diámetro del material.

Aplicación:

Adecuado para revólveres de discos y de estrella.

Volumen de suministro:

Garras para barras con cuerpos rodantes, garras de recambio y llaves para tornillos de hexágono interior incluidas para recambio.

Nota:

Para adaptador VDI adecuado en lista de piezas de repuesto, véase n.º 319707 tam. 20 / 30.