Portaherramientas forma B1 radial derecha, corto, ⌀ del mango d1: 40mm

Número de artículo: 319007 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación ZYL04000117; VKT25200115
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 40 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro vástago DS 40 mm
Longitud vástago LS 63 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz Schaft-D 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina VDI 40
Longitud funcional 22 mm
Altura funcional H 25 mm
Forma constructiva corto/a
Posición de la herramienta a derecha
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 107 mm
Anchura total B1 85 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma B
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie material endurecido; rectificado/a
Peso 2,5 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319007 40
EAN / GTIN 4067263014294
Número del fabricante 319007 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.